MT LNHU 1403 E1.50ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnějších závitů ISO

Č. pol.: 5669322
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5669322
    EAN/GTIN 7291075375787
    Číslo výrobcu 5669322
    Číslo L L24290 25

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, rozteč závitů (TP) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
    • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka