MTE D30-2-W25-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3181267
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181267
EAN/GTIN 7291075377224
Číslo výrobcu 3181267
Číslo L L24090 8

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 30 mm, celková délka (OAL) 108 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 108 mm
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka