ONHU 0706AN-R-W IC810 Osmihranné oboustranné stírací destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 5668874
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 845 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668874
EAN/GTIN 7291075360790
Číslo výrobcu 5668874
Číslo L L23910 521

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 845 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka