Popis:
Čelní a rohové frézy s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 139,8 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace B
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 125 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 139.8 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 139.8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
- Celková délka (OAL) 63 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne