S845 F45SX D8.0-12-2.5R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3104787
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104787
EAN/GTIN 7291075209242
Číslo výrobcu 3104787
Číslo L L23980 2324

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 8,58″, počet řezných položek (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 5,31″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 8.58″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 8.58″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.276″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5.31″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 845 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka