S845 F45SX D080-06-27-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3104432
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 845 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104432
    EAN/GTIN 7291075208849
    Číslo výrobcu 3104432
    Číslo L L23980 60

    Popis

    Popis:

    Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 94,8 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 94.8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 94.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 63 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka