{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Ozubenie ZF714 | |
Abrazíva | Zirkónový korund (ZA) | |
Abrazívne skratky | ZA | |
Zrno | 100 | |
Abrazívna podložka | Laminátový kotúč | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 180 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 8 488 min-1 | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566630 100 | |
Číslo výrobcu | 738100 |