{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie ZF714 | |
Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 24 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 180 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 488 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566630 24 | |
EAN/GTIN | 4018875380963 | |
Číslo výrobcu | 738096 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 180 mm, Zrnitosť: 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 519 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
2,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 24 | 24 |
maximálne otáčky | 8 488 min-1 | 8 488 min-1 |
⌀ kotúčov | 180 mm | 180 mm |
Skratka pre brúsivo | ZA | A |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | vulkanizované vlákno |