{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie ZF714 | |
Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 60 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 180 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 488 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566630 60 | |
EAN/GTIN | 4018875362907 | |
Číslo výrobcu | 736290 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 180 mm, Zrnitosť: 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 703 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
746 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | Oceľ |
Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | ZA | A |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |