{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Ozubenie ZF714 | |
Abrazíva | Zirkónový korund (ZA) | |
Abrazívne skratky | ZA | |
Zrno | 80 | |
Abrazívna podložka | Laminátový kotúč | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 180 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 8 488 min-1 | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566630 80 | |
EAN/GTIN | 4018875380994 | |
Číslo výrobcu | 738099 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 180 mm, Zrnitosť: 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 117 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
Disk⌀ | 180 mm | 180 mm |
Abrazíva | Zirkónový korund (ZA) | Normálny korund (A) |
Abrazívna podložka | Laminátový kotúč | vulkanizované vlákno |
Typ výrobku | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |