{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30Q-BFXA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
Šírka kotúča | 2,5 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563200 230 | |
EAN/GTIN | 9003178723437 | |
Číslo výrobcu | 872343 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč PREMIUM***, ⌀ kotúčov: 230mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
894 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 075 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Tvar | 41 | 41 |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
Špecifikácia | A30Q-BFXA | A30Q-BF |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |