{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30Q-BFXA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 42 | |
Popis tvaru | zalomený | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 2,5 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563200 115 | |
EAN/GTIN | 9003178723468 | |
Číslo výrobcu | 872346 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč PREMIUM*** 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 966 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 259 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 |
Popis tvaru | zalomený | zalomený |
optimalizované pre materiál | INOX ;Oceľ | INOX ;Oceľ |
⌀ kotúčov | 115 | 115 |
Šírka kotúča | 2,5 | 2 |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |