{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30Q-BFXA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 150 mm | |
Šírka kotúča | 2,5 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 10 200 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563200 150 | |
EAN/GTIN | 9003178723406 | |
Číslo výrobcu | 872340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč PREMIUM***, ⌀ kotúčov: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 347 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX |
⌀ kotúčov | 150 mm | 150 mm |
Šírka kotúča | 2,5 mm | 1,6 mm |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |