Deliace kotúče HOLEX Pro „2 in 1“ 230

Č. pol.: 563500 230

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,94 € / ks
  • Od 25 ks
    2,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 300 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A30Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 230 mm
Šírka kotúča 2,5 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 7,5 mm - 12,5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 6 600 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563500 230
EAN/GTIN 4045197593177
Číslo výrobcu 563500 230

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny deliaci kotúč na oceľ a INOX.
Vysoká účinnosť rezania a stabilita.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A30Q-BF.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka