{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60R-BFP | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Šírka kotúča | 1 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563165 125 | |
EAN/GTIN | 9009012018820 | |
Číslo výrobcu | 34332803 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie PREMIUM*** EXTRA ÚZKY 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 063 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 296 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 373 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 | 90 |
pre hrúbky materiálu | 3 ;5 | 3 ;5 | 3 ;5 |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX | INOX |
Skratka pre brúsivo | A | A | A |
Špecifikácia | A60R-BFP | A60R-BF | A60R-BF |