Rezací kotúč, vysokovýkonné vyhotovenie X-LOCK EXTRA ÚZKY, INOX, ⌀ kotúčov: 125mm

Č. pol.: 563273 125
Zľava
3,36 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,16 € 3,36 € / ks
  • Od 25 ks
    1,80 € 2,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 936 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Systém X-LOCK
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60R-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563273 125
EAN/GTIN 4062406151720
Číslo výrobcu 563273 125

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ pre INOX.
Nové vysokovýkonné vyhotovenie vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. Zvýšený rezný výkon vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, zlepšené správanie pri narezaní.
Malá hrúbka kotúča umožňuje rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou. Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.
Rýchla výmena kotúča bez nástrojov so systémom X-LOCK.

Specifikace:

A60R-BF.

Poznámka:

Rozbrusovacie kotúče X-LOCK sú spätne kompatibilné a možno ich použiť aj na bežných uhlových brúskach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rezací kotúč, vysokovýkonné vyhotovenie X-LOCK EXTRA ÚZKY, INOX, ⌀ kotúčov: 125mm

Rezací kotúč, vysokovýkonné vyhotovenie X-LOCK EXTRA ÚZKY, INOX, ⌀ kotúčov: 125mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 936 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,36 €
2,16 €
Od 25  kusov
2,80 €
1,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 130 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,74 €
1,06 €
Od 25  kusov
1,45 €
0,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 158 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,74 €
Od 25  kusov
1,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 558 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,92 €
1,86 €
Od 25  kusov
2,44 €
1,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 569 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,85 €
Od 25  kusov
2,37 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 956 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,92 €
Od 25  kusov
2,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 715 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,90 €
Od 25  kusov
4,08 €
Pohonný stroj Uhlová brúska Uhlová brúska Uhlová brúska Uhlová brúska Uhlová brúska Uhlová brúska Uhlová brúska
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimalizované pre materiál INOX INOX INOX Oceľ INOX INOX INOX; Oceľ
⌀ kotúčov 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Šírka kotúča 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm
Druh produktu Deliaci kotúč Deliaci kotúč Deliaci kotúč Deliaci kotúč Deliaci kotúč Deliaci kotúč Deliaci kotúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka