{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60R-BFP | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 1 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563165 115 | |
EAN/GTIN | 9009012018806 | |
Číslo výrobcu | 34332802 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie PREMIUM*** EXTRA ÚZKY 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 166 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 964 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 | 90 |
pre hrúbky materiálu | 3 ;5 | 3 ;5 | 3 ;5 |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX | INOX |
Skratka pre brúsivo | A | A | A |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |