{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46R-BFP | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
Šírka kotúča | 1,6 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563165 178 | |
EAN/GTIN | 9003172420424 | |
Číslo výrobcu | 34332808 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie PREMIUM*** EXTRA ÚZKY 178
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
539 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 973 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 |
pre hrúbky materiálu | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX |
Šírka kotúča | 1,6 | 1,6 |
Špecifikácia | A46R-BFP | A46-BF |