S890 SNMU 1305PNTR IC810 čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 5606639
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO 890 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606639
EAN/GTIN 7291075290233
Číslo výrobcu 5606639
Číslo L L23910 328

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 890 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka