S890 FSN D063-05-22-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3106085
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 890 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106085
EAN/GTIN 7291075290165
Číslo výrobcu 3106085
Číslo L L23980 313

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 59,5 mm, počet drážek (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,1 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 59.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 59.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 41.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.