S890 FSN D125-09-40-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3106087
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIDO 890 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106087
EAN/GTIN 7291075290189
Číslo výrobcu 3106087
Číslo L L23980 315

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 121,5 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 64,1 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 121.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 121.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 64.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 890 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka