S890 FSN D080-09-27-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3106067
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 890 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106067
    EAN/GTIN 7291075290127
    Číslo výrobcu 3106067
    Číslo L L23980 91

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 76,5 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 51,1 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 76.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 76.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Celková délka (OAL) 51.1 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka