HBF D120-QF IC928 BALLPLUS - multifunkční frézovací systém. Pro frézování volných povrchů, frézování úkosů směrem nahoru a dolů, pro strmé profily a

Č. pol.: 5604869
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604869
EAN/GTIN 7291075124910
Číslo výrobcu 5604869
Číslo L L23970 111

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka