HBR D120-QF IC328 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Č. pol.: 5604865
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604865
    EAN/GTIN 7291075123890
    Číslo výrobcu 5604865
    Číslo L L23970 105

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka