• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

HCM D12/.50-M08 BALL-NOSE - Multifunkční kulové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3104174
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104174
EAN/GTIN 7291075179460
Číslo výrobcu 3104174
Číslo L L23980 1251

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14,4 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 0,2 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 43,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D120-QF
  • Celková délka (OAL) 43.5 mm
  • Krouticí moment (TQ) 6 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka