HBR D.50-QF IC928 Kulové profilové břitové destičky 220° pro hrubování a polohrubování, upínání a podřezávání nahoru a dolů

Č. pol.: 5604864
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604864
EAN/GTIN 7291075193640
Číslo výrobcu 5604864
Číslo L L23970 140

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,33″, tloušťka břitových destiček (s ) 0,102″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.33″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.102″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.008 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka