HTR D120-R2.0-QF IC908 BALLPLUS - Torzní břitové destičky s různými poloměry rohů pro hrubovací a dokončovací operace.

Č. pol.: 5604406
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604406
EAN/GTIN 7291075179811
Číslo výrobcu 5604406
Číslo L L23970 402

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka