HCD D250-090-QF IC908 Frézovací destičky pro srážení úkosů, odstraňování otřepů a centrování

Č. pol.: 5604255
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604255
EAN/GTIN 7291075178517
Číslo výrobcu 5604255
Číslo L L23970 369

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 45 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 25 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka