HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=1.000″

Č. pol.: 3103609
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103609
EAN/GTIN 7291075266085
Číslo výrobcu 3103609
Číslo L L23980 2844

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,67″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 10″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 5″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 1.6 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Polomer rohu (RE): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: D
  • Délka hlavy (LH): 5″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D1.0-QF
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 12 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 5″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.