HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=1.000″

Č. pol.: 3103608
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103608
    EAN/GTIN 7291075266078
    Číslo výrobcu 3103608
    Číslo L L23980 1680

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,67″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6,7″, typ Shank, typ Kulatý, použitelná délka (LU) 2,8″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.866″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Polomer rohu (RE): 1/2″
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Typ cela: A
    • Délka hlavy (LH): 2.8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D1.0-QF
    • Celková délka (OAL): 6.7″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Krouticí moment (TQ): 12 lbfxin
    • Použitelná délka (LU): 2.8″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka