HCM D25/1.0-MMT15 BALLNOSE - multifunkční kulová fréza s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3106372
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106372
EAN/GTIN 7291075199741
Číslo výrobcu 3106372
Číslo L L23980 659

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 16,7 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 46 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D250-QF
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka