HBF D250-QF IC908 BALLPLUS - multifunkční frézovací systém. Pro frézování volných povrchů, frézování úkosů směrem nahoru a dolů, pro strmé profily a

Č. pol.: 5604379
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604379
    EAN/GTIN 7291075124903
    Číslo výrobcu 5604379
    Číslo L L23970 390

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 17 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka