3M AXKT 1304PDR IC328 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění

Č. pol.: 5601731
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILL2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601731
EAN/GTIN 7291075113242
Číslo výrobcu 5601731
Číslo L L23910 753

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12.85 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka