{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Dĺžka stopky | 50 mm | |
Druh produktu | Brúsne teliesko |
Číslo položky | 551510 ZY0810 | |
EAN/GTIN | 4027497210404 | |
Číslo výrobcu | A6000008103530181 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malé brúsne teliesko jemná, AD-AW, Typ: ZY0810
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
978 kus/y s okamžitým dodaním
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 669 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stupeň jemnosti | jemná | jemná |
⌀ hlavy | 8 mm | 8 mm |
Dĺžka stopky | 50 mm | 30 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Brúsne teliesko | Brúsne teliesko |
Dĺžka hlavy | 10 mm | 10 mm |