{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Hlava⌀ | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 8 mm | |
Stopka⌀ | 3 mm | |
Dĺžka drieku | 50 mm | |
Typ výrobku | Brúsne teliesko |
Číslo položky | 551510 KU08 | |
EAN/GTIN | 4027497208104 | |
Číslo výrobcu | A6011008083530181 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malé brúsne teliesko jemná, AD-AW, Typ: KU08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 399 kus/y s okamžitým dodaním
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
901 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stupeň jemnosti | jemná | hrubý |
Hlava⌀ | 8 mm | 8 mm |
Abrazíva | Normálny korund (A) | |
Abrazívne skratky | A | A |
Stopka⌀ | 3 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Brúsne teliesko | Brúsne teliesko |
Dĺžka hlavy | 8 mm | 8 mm |