{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Hlava⌀ | 5 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
Stopka⌀ | 3 mm | |
Dĺžka drieku | 50 mm | |
Typ výrobku | Brúsne teliesko |
Číslo položky | 551510 SP0510 | |
EAN/GTIN | 4027497197842 | |
Číslo výrobcu | A6002005103530081 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Malé brúsne teliesko jemná, AD-AW, Typ: SP0510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
667 kus/y s okamžitým dodaním
2,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 353 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stupeň jemnosti | jemná | jemná | hrubý |
Hlava⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka drieku | 50 mm | 30 mm | 40 mm |
Abrazívne skratky | A | A | A |
Stopka⌀ | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Brúsne teliesko | Brúsne teliesko | Brúsne teliesko |
Dĺžka hlavy | 10 mm | 10 mm | 10 mm |