Malé brúsne teliesko jemná, AD-AW, Typ: KU06

Č. pol.: 551510 KU06
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 053 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Abrazívne skratky A
Stupeň jemnosti jemná
Hlava⌀ 6 mm
Dĺžka hlavy 6 mm
Stopka⌀ 3 mm
Dĺžka drieku 50 mm
Typ výrobku Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 551510 KU06
EAN/GTIN 4027497202584
Číslo výrobcu A6011006063530181

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska LUKAS (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Malé brúsne telieska so zmiešaným zrnom (AD-AW) z normálneho korundu, ušľachtilého korundu tmavočerveného a jednokryštálového korundu bieleho (LUKAS označenie NDW) v zrne 100 (jemné). Keramická väzba. Stopka ⌀ 3 mm, dĺžka stopky 50 mm.

Použitie:

Brúsne telieska s vysokou tvarovou stabilitou sú vhodné najmä na jemné a hranové obrábanie (tvrdených) nástrojových a Cr-Ni ocelí vo výrobe náradia a foriem. Odporúčaná rezná rýchlosť 10 − 30 m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka