Technická fréza Z oceľ oceľ – hrubý D0605

Č. pol.: 540740 D0605
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z oceľ
Ozubenie skratka ocel Z
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM
Tvar D0605
Popis tvaru gula
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 5 mm
Celková dĺžka 50 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540740 D0605
EAN/GTIN 4045197804822
Číslo výrobcu 540740 D0605

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie ocele a liatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza Z oceľ oceľ – hrubý D0605

Technická fréza Z oceľ oceľ – hrubý D0605

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
20,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
24,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
24,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
24,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
29,43 €
Popis tvaru gula gula gula gula gula
Celková dĺžka 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ hlavy 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM TiAlN
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý jemná hrubý stredný stredný
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka