Rašpľa na drevo, plochá 250

Č. pol.: 519300 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7263

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek Sek 2 (stredný)
Tvar A
Prierez 25×6,3 mm
Dĺžka bez pántu 250 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašpľa na drevo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519300 250
EAN/GTIN 4009215006858
Číslo výrobcu 15122520

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.
Plochý tupý

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely