Rašpľa na drevo, plochá, Sek 2 (stredný), Dĺžka bez pántu: 200mm

Č. pol.: 519300 200
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7263

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek Sek 2 (stredný)
Tvar A
Prierez 20×5 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašpľa na drevo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519300 200
EAN/GTIN 4009215006834
Číslo výrobcu 15122020

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti fino al bordo di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Dopo un accurato trattamento termico di indurimento, questa lima / raspa per legno raggiunge un’ottima prestazione e un’elevata durata della lima.
Piatta a punta tronca