Frézovaný pilník, plochý 250

Č. pol.: 519120 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7264

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň jemnosti stredný
    Rozmer rezov cca. 2 mm
    Tvar A
    Prierez 26×7 mm
    Dĺžka bez pántu 250 mm
    Norma DIN 7264
    pre materiál oceľ, oceľová liatina, meď, mosadz, bronz atď.
    Druh produktu Frézovaný pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 519120 250
    EAN/GTIN 2050001696229

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Popis

    Prevedenie:

    Frézované pilníky sa vyznačujú mimoriadnou ostrosťou ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. Žiadne upchávanie.
    Ploché, 3-stranne frézované.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka