Frézovaný pilník, plochý 300

Č. pol.: 519120 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7264

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti stredný
Rozmer rezov cca. 2 mm
Tvar A
Prierez 31×7 mm
Dĺžka bez pántu 300 mm
Norma DIN 7264
pre materiál oceľ, oceľová liatina, meď, mosadz, bronz atď.
Druh produktu Frézovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519120 300
EAN/GTIN 2050001696236

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Popis

Prevedenie:

Frézované pilníky sa vyznačujú mimoriadnou ostrosťou ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. Žiadne upchávanie.
Ploché, 3-stranne frézované.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.