Okrúhly pilník 200

Č. pol.: 514210 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: F
  • Popis tvaru: oblé
  • Norma: DIN 7261

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Sek 2
    Tvar F
    Popis tvaru oblé
    Plochy pilníkovania seky na všetkých stranách
    Priemer 7,1 mm
    Dĺžka bez pántu 200 mm
    vrát. rukoväti držadla nie
    Norma DIN 7261
    Druh produktu Dielenský pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 514210 200
    EAN/GTIN 4045197571687
    Číslo výrobcu 514210 200

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     

    Popis

    Prevedenie:

    Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
    S prerušením dráhy; polotupé.

    Použitie:

    Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

    Norma:

    DIN 7261 tvar F

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka