4hranný pilník 100

Č. pol.: 512200 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: D
  • Popis tvaru: štvorhranný, polotupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Druh seku Polvrstva
Tvar D
Popis tvaru štvorhranný, polotupý výbeh
Plochy pilníkovania 4
Šírka 4 mm
Dĺžka bez pántu 100 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 512200 100
EAN/GTIN 4009215017342
Číslo výrobcu 31421020

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar D

Poznámka:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 512201.