{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467030 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069153632 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vodováha z ľahkého kovu 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
34,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
55,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
84,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dĺžka | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Magnet | Permanentný magnet | ||
Materiál krytu | Hliník | ||
Prierez | 24 × 55 | 24 × 55 | |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha | Vodováha |