{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Dĺžka | 800 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467030 800 | |
EAN/GTIN | 4005069153625 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vodováha z ľahkého kovu, Dĺžka: 800mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
49,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
74,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vodováh horizontálne | 1 | ||
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Dĺžka | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Materiál krytu | Hliník | ||
Prierez | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha | Vodováha |