{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Dĺžka | 800 mm | |
Prierez | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467020 800 | |
EAN/GTIN | 4045197720511 | |
Číslo výrobcu | 467020 800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodováha z ľahkého kovu 800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
49,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
74,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vodováh horizontálne | 1 | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 | 0,75 |
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 | 0,5 |
Dĺžka | 800 | 800 |
Magnet | Permanentný magnet | |
Prierez | 24 × 55 | 24 × 55 |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha |