{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Prierez | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467020 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197720528 | |
Číslo výrobcu | 467020 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vodováha z ľahkého kovu, Dĺžka: 1000mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
55,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
26,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
51,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
84,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Dĺžka | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha | Vodováha | Vodováha |