{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Magnet | Permanentný magnet | |
Počet vodováh horizontálne | 1 | |
Počet vodováh vertikálne | 1 | |
Prevedenie Meracia plocha | Prizmatická meracia plocha | |
Materiál krytu | Hliník | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Prierez | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467025 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197949332 | |
Číslo výrobcu | 467025 1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodováha z ľahkého kovu s magnetom 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
84,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
55,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 | 0,75 |
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 | 0,5 |
Dĺžka | 1 000 | 1 000 |
Magnet | Permanentný magnet | |
Materiál krytu | Hliník | |
Prierez | 24 × 55 | 24 × 55 |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha |