{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | EG II | |
Dĺžka remeňa | 5 m | |
Dĺžka remeňa | 192 palec | |
Šírka pásma | 19 mm | |
Dĺžka puzdra | 70 mm | |
Šírka puzdra | 70 mm | |
Výška puzdra | 36 mm | |
Typ výrobku | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462220 192 | |
EAN/GTIN | 4007368113119 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvinovací meter twoCOMP stupnica v palcoch, Dĺžka pásu: 192palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 071 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 272 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 393 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásma | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Výška puzdra | 36 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Štandard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Dĺžka puzdra | 70 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Šírka puzdra | 70 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Typ výrobku | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo |